Weidmüller - Matériels d'installation - 2657110000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du câble - 4...8 mm

  • longueur - 12.7 mm

  • largeur - 38.1 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 10000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118675245

Réf. Sonepar

00097867524

Réf. Fournisseur

2657110000

Marque

Weidmüller

diamètre du câble:

4...8 mm

longueur:

12.7 mm

largeur:

38.1 mm

couleur:

blanc

matériau:

autre

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

THM, Repères de fils et de câbles, 4 - 8 mm, 12.7 x 38.1 mm, blanc