Weidmüller - Matériels d'installation - 1109180000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 0.75...500 mm
diamètre du câble - 8.1...39.7 mm
longueur - 50.8 mm
largeur - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248885329
Réf. Sonepar
00097888532
Réf. Fournisseur
1109180000
Marque
Weidmüller
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
0.75...500 mm
diamètre du câble:
8.1...39.7 mm
longueur:
50.8 mm
largeur:
150 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
collage
Les Atouts de l'article:
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


