Weidmüller - Matériels d'installation - 1109190000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 0.75...500 mm

  • diamètre du câble - 39.7...39.7 mm

  • longueur - 50.8 mm

  • largeur - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248885626

Réf. Sonepar

00097888562

Réf. Fournisseur

1109190000

Marque

Weidmüller

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

0.75...500 mm

diamètre du câble:

39.7...39.7 mm

longueur:

50.8 mm

largeur:

150 mm

couleur:

bleu

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

collage

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage