Weidmüller - Matériels d'installation - 1161740000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- auto-adhésif - Non 
- couleur - jaune 
- longueur - 0.08 mm 
- transparent - Non 
- magnétique - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248950805
Réf. Sonepar
00097895080
Réf. Fournisseur
1161740000
Marque
Weidmüller
auto-adhésif:
Non
couleur:
jaune
longueur:
0.08 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
17.3 mm
hauteur:
103.8 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.


