Weidmüller - MB M3/M5 CRM - Rails-accessoires (PT19) Un écrou glissant a habituellement la fo - 0503500000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
type de filetage - métrique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Rails-accessoires (PT19)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190182083
Réf. Sonepar
00097018208
Réf. Fournisseur
0503500000
Marque
Weidmüller
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
type de filetage:
métrique
Rails-accessoires (PT19)
Les Atouts de l'article:
Un écrou glissant a habituellement la forme d'une plaque taraudée. Afin de permettre la fixation d'un objet aux rails, une plaque taraudée est sélectionnée en fonction de la nature du profilé. Après le montage de la plaque taraudée, l'objet peut être déplacer (par glissement) sur le rail. C'est pourquoi la plaque taraudée est appelée écrou glissant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Un écrou glissant a habituellement la forme d'une plaque taraudée. Afin de permettre la fixation d'un objet aux rails, une plaque taraudée est sélectionnée en fonction de la nature du profilé. Après le montage de la plaque taraudée, l'objet peut être déplacer (par glissement) sur le rail. C'est pourquoi la plaque taraudée est appelée écrou glissant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


