Weidmüller - MF 5/6 MC NE WS - Repères de blocs de jonction - Multifit - 1816260000

CopieCopie
Weidmüller - MF 5/6 MC NE WS - Repères de blocs de jonction - Multifit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - sans

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 6 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Repères de blocs de jonction - Multifit

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248306183

Réf. Sonepar

00097830618

Réf. Fournisseur

1816260000

Marque

Weidmüller

imprimé:

sans

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

6 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

Borniers d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.