Weidmüller - Multimètre - 4144870000

CopieCopie
Weidmüller - Multimètre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de boîtier - fermé

  • montage possible sur barres profilées - Oui

  • montage mural possible - Non

  • matériau - plastique

  • largeur - 2000 mm

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Boitiers électronique (vides)

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4008190377410

Réf. Sonepar

00097037741

Réf. Fournisseur

4144870000

Marque

Weidmüller

type de boîtier:

fermé

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

matériau:

plastique

largeur:

2000 mm

hauteur:

104 mm

boîtier connectable:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Non

finition de la surface:

non traité

couleur:

jaune

numéro RAL:

2000

profondeur:

19 mm

Multimètre - PF RS 100 OR 2000MM