Weidmüller - Outils à dénuder - 9003740000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 82 mm
profondeur d'encoche ajustable - Non
isolé - Oui
plage de dénudage AWG - 18...18
section longitudinale - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Outils à dénuder
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00097000834
Réf. Fournisseur
9003740000
Marque
Weidmüller
longueur:
82 mm
profondeur d'encoche ajustable:
Non
isolé:
Oui
plage de dénudage AWG:
18...18
section longitudinale:
Non
forme ronde:
Non
coupe en spirale:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
certifié ESD:
Non
poids:
118 g


