Weidmüller - Outils à dénuder - 9003720000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- longueur - 82 mm 
- profondeur d'encoche ajustable - Non 
- avec coupe-fil - Oui 
- isolé - Oui 
- plage de dénudage AWG - 24...20 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Outils à dénuder
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190087029
Réf. Sonepar
00097008702
Réf. Fournisseur
9003720000
Marque
Weidmüller
longueur:
82 mm
profondeur d'encoche ajustable:
Non
avec coupe-fil:
Oui
isolé:
Oui
plage de dénudage AWG:
24...20
longueur de dénudage ajustable:
Oui
section longitudinale:
Non
forme ronde:
Non
coupe en spirale:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
1 composant
certifié ESD:
Non
avec protection contre les chocs:
Non
poids:
96.28 g


