Weidmüller - Outils à dénuder - 9003730000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 82 mm
profondeur d'encoche ajustable - Non
avec coupe-fil - Oui
isolé - Oui
plage de dénudage AWG - 20...20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Outils à dénuder
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00097010201
Réf. Fournisseur
9003730000
Marque
Weidmüller
longueur:
82 mm
profondeur d'encoche ajustable:
Non
avec coupe-fil:
Oui
isolé:
Oui
plage de dénudage AWG:
20...20
plage de dénudage diamètre:
0.88...0.92 mm
longueur de dénudage ajustable:
Oui
section longitudinale:
Non
forme ronde:
Non
coupe en spirale:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
1 composant
certifié ESD:
Non
avec protection contre les chocs:
Non
poids:
96.28 g


