Weidmüller - Outils à dénuder - 9201430000

CopieCopie
Weidmüller - Outils à dénuder

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 115 mm

  • isolé - Oui

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • certifié ESD - Non

  • poids - 3 g

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248430314

Réf. Sonepar

00097843031

Réf. Fournisseur

9201430000

Réf. Commerciale

Weidmüller

longueur:

115 mm

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

certifié ESD:

Non

poids:

3 g

L'outil à dénuder avec auto-ajustement automatique pour un dénudage net et précis des conducteurs.