Weidmüller - Outils à dénuder - 9202210000

CopieCopie
Weidmüller - Outils à dénuder

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 250 mm

  • plage de dénudage section transversale - 6...16 mm²

  • profondeur d'encoche ajustable - Non

  • avec coupe-fil - Oui

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248486144

Réf. Sonepar

00097848614

Réf. Fournisseur

9202210000

Réf. Commerciale

Weidmüller

longueur:

250 mm

plage de dénudage section transversale:

6...16 mm²

profondeur d'encoche ajustable:

Non

avec coupe-fil:

Oui

isolé:

Oui

plage de dénudage AWG:

6...10

longueur de dénudage ajustable:

Oui

section longitudinale:

Non

forme ronde:

Non

coupe en spirale:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

finition de la poignée:

2 composant

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

poids:

509.1 g

L'outil à dénuder avec auto-ajustement automatique pour un dénudage net et précis des conducteurs.