Weidmüller - Outils à sertir - 2453820000

CopieCopie
Weidmüller - Outils à sertir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de compression - à six pans (hexagonal)

  • section transversale - 6...300 mm²

  • inserts interchangeables - Oui

  • plage AWG - 6...300

  • longueur - 850 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118468427

Réf. Sonepar

00097002651

Réf. Fournisseur

2453820000

Marque

Weidmüller

forme de compression:

à six pans (hexagonal)

section transversale:

6...300 mm²

inserts interchangeables:

Oui

plage AWG:

6...300

longueur:

850 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

0

avec retour automatique:

Oui

Outils à sertir

Les Atouts de l'article:

Outil de sertissage des embouts, des contacts et des cosses sur des conducteurs dénudés.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.