fin de vie

Weidmüller - Outils à sertir - 9017270000

CopieCopie
Weidmüller - Outils à sertir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 650 mm

  • profondeur - 230 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190136376

Réf. Sonepar

00097013637

Réf. Fournisseur

9017270000

Marque

Weidmüller

matériau:

acier

hauteur:

60 mm

largeur:

650 mm

profondeur:

230 mm

Outils à sertir

Les Atouts de l'article:

Sanc de transport des pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.