Weidmüller - Outils à sertir - 9019990000

CopieCopie
Weidmüller - Outils à sertir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.25 mm²

  • type de construction - standard

  • matériau - cuivre

  • couleur - jaune

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190193874

Réf. Sonepar

00097019387

Réf. Fournisseur

9019990000

Marque

Weidmüller

section nominale:

0.25 mm²

type de construction:

standard

matériau:

cuivre

couleur:

jaune

isolé:

Oui

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

Outils à sertir

Les Atouts de l'article:

Outils à sertir -AEH-ZANGE

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.