fin de vie

Weidmüller - Outils à sertir - 9040480000

CopieCopie
Weidmüller - Outils à sertir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - embouts de câble

  • section transversale - 35...50 mm²

  • longueur - 220 mm

  • forme de compression - compression trapézoïdale

  • finition/actionnement - mécanique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00097046149

Réf. Fournisseur

9040480000

Marque

Weidmüller

adapté à:

embouts de câble

section transversale:

35...50 mm²

longueur:

220 mm

forme de compression:

compression trapézoïdale

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Non

plage AWG:

35...50

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

0

avec retour automatique:

Oui

Outils à sertir

Les Atouts de l'article:

CRIMPER 50 Z -Outils à sertir

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.