Weidmüller - Outils à sertir - 1500470000

CopieCopie
Weidmüller - Outils à sertir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • forme de compression - à six pans (hexagonal)

  • section transversale - 6...70 mm²

  • finition/actionnement - mécanique

  • inserts interchangeables - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Outils à sertir - Gamme PZ

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118309263

Réf. Sonepar

00097830926

Réf. Fournisseur

1500470000

Marque

Weidmüller

adapté à:

cosses et connecteurs

forme de compression:

à six pans (hexagonal)

section transversale:

6...70 mm²

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Non

plage AWG:

6...70

longueur:

515 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

0

avec retour automatique:

Oui

Outils à sertir

Les Atouts de l'article:

Outil de sertissage des embouts, des contacts et des cosses sur des conducteurs dénudés.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.