fin de vie

Weidmüller - Outils à sertir - 1500840000

CopieCopie
Weidmüller - Outils à sertir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 18 V

  • capacité - 1.5 Ah

  • modèle - lithium-ion

  • poids - 484 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00097830945

Réf. Fournisseur

1500840000

Marque

Weidmüller

tension nominale:

18 V

capacité:

1.5 Ah

modèle:

lithium-ion

poids:

484 g

Outils à sertir

Les Atouts de l'article:

Batterie de remplacement conçue pour différents outils électriques.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.