Weidmüller - Outils à sertir - 1989310000

CopieCopie
Weidmüller - Outils à sertir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - embouts de câble

  • forme de compression - compression carrée

  • section transversale - 0.14...10 mm²

  • inserts interchangeables - Non

  • plage AWG - 10...0.14

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118373660

Réf. Sonepar

00097837366

Réf. Fournisseur

1989310000

Marque

Weidmüller

adapté à:

embouts de câble

forme de compression:

compression carrée

section transversale:

0.14...10 mm²

inserts interchangeables:

Non

plage AWG:

10...0.14

longueur:

195 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

0

avec retour automatique:

Oui

Outil de sertissage des embouts, des contacts et des cosses sur des conducteurs dénudés.