Weidmüller - Outils à sertir - 1989320000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - embouts de câble
forme de compression - à six pans (hexagonal)
section transversale - 0.25...10 mm²
inserts interchangeables - Non
plage AWG - 0.14...10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Outils à sertir
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118373677
Réf. Sonepar
00097837367
Réf. Fournisseur
1989320000
Marque
Weidmüller
adapté à:
embouts de câble
forme de compression:
à six pans (hexagonal)
section transversale:
0.25...10 mm²
inserts interchangeables:
Non
plage AWG:
0.14...10
longueur:
195 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
0
avec retour automatique:
Oui


