fin de vie

Weidmüller - Outils à sertir - 9205330000

CopieCopie
Weidmüller - Outils à sertir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 250 mm

  • forme de compression - autre

  • finition/actionnement - mécanique

  • inserts interchangeables - Non

  • avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248725465

Réf. Sonepar

00097872546

Réf. Fournisseur

9205330000

Marque

Weidmüller

longueur:

250 mm

forme de compression:

autre

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Non

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

0

avec retour automatique:

Oui

Outils à sertir

Les Atouts de l'article:

Outil de sertissage des embouts, des contacts et des cosses sur des conducteurs dénudés.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.