Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Weidmuller - Outils à dénuder

Weidmuller - Outils à dénuder

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de dénudage diamètre - 25...999 mm

  • profondeur d'encoche ajustable - Oui

  • forme ronde - Oui

  • couteaux interchangeables - Oui

  • coupe en spirale - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4050118647914

Réf. Sonepar

00097003632

Réf. Fournisseur

2625720000

Réf. Commerciale

Weidmuller

plage de dénudage diamètre

25...999 mm

profondeur d'encoche ajustable

Oui

forme ronde

Oui

couteaux interchangeables

Oui

coupe en spirale

Non

Outil à dégainer pour retirer avec précision l'isolation externe. Convient également aux larges diamètres de câble.