Weidmuller - Outils à dénuder
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de dénudage diamètre - 8...13 mm
profondeur d'encoche ajustable - Non
section longitudinale - Oui
forme ronde - Non
couteaux interchangeables - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4032248359165
Réf. Sonepar
00097835916
Réf. Fournisseur
9918050000
Réf. Commerciale
Weidmuller
plage de dénudage diamètre
8...13 mm
profondeur d'encoche ajustable
Non
section longitudinale
Oui
forme ronde
Non
couteaux interchangeables
Oui
plage de dénudage section transversale
0.2...4 mm²
coupe en spirale
Non
Outil à dégainer pour retirer avec précision l'isolation externe. Convient également aux larges diamètres de câble.