Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Weidmuller - Outils à sertir

Weidmuller - Outils à sertir

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 210 mm

  • plage de dénudage section transversale - 0.5...2.5 mm²

  • profondeur d'encoche ajustable - Oui

  • avec coupe-fil - Oui

  • isolé - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4008190067267

Réf. Sonepar

00097006726

Réf. Fournisseur

9020000000

Réf. Commerciale

Weidmuller

longueur

210 mm

plage de dénudage section transversale

0.5...2.5 mm²

profondeur d'encoche ajustable

Oui

avec coupe-fil

Oui

isolé

Oui

plage de dénudage AWG

20...14

plage de dénudage diamètre

0.81...1.7 mm

longueur de dénudage ajustable

Oui

section longitudinale

Non

forme ronde

Non

coupe en spirale

Non

isolé 1000 V selon EN 60900

Non

revêtement de la poignée

poignée en plastique

finition de la poignée

1 composant

certifié ESD

Non

avec protection contre les chocs

Non

poids

248.63 g

L'outil à dénuder avec auto-ajustement automatique pour un dénudage net et précis des conducteurs.