Weidmüller - PCB Basicmate signal connector - 2640040000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé flexible
nombre de pôles - 6
dimension des contacts - 3.5 mm
couleur du boîtier/corps - vert
finition des contacts - douille
Emballage et conditions
196 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PCB Basicmate signal connector
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118646931
Réf. Sonepar
00097003750
Réf. Fournisseur
2640040000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de raccordement:
circuit imprimé flexible
nombre de pôles:
6
dimension des contacts:
3.5 mm
couleur du boîtier/corps:
vert
finition des contacts:
douille
nombre de rangées de contacts à fiche:
1
dimension des raccordements:
3.5 mm
angle contact/raccordement conducteur:
180° (horizontal)
tension assignée (Ue):
160 V
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
2
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...1 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.2...0.75 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.2...1 mm²
section de raccordement cable souple:
0.05...1.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de câble connectable:
câble rond
matériau du revêtement de contact:
étain
matériau du contact:
cuivre
matériau du corps isolant:
polyamide
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
non revêtu
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-40...105 °C