Weidmüller - PCB IP 67 - 1269770000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
nombre de contacts d'alimentation - 4
nombre de contacts de commande - 4
matériau du revêtement de contact - or
avec raccordement PE - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118058406
Réf. Sonepar
00097805840
Réf. Fournisseur
1269770000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de pôles:
4
nombre de contacts d'alimentation:
4
nombre de contacts de commande:
4
matériau du revêtement de contact:
or
avec raccordement PE:
Non