Weidmüller - PCB IP 67 - 1467610000

CopieCopie
Weidmüller - PCB IP 67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de contact à fiche, extérieur - mâle (fiche)

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • tension assignée (Ue) - 30 V

  • courant assigné In - 1.5 A

  • filetage à visser - M8

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118273502

Réf. Sonepar

00097827362

Réf. Fournisseur

1467610000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de contact à fiche, extérieur:

mâle (fiche)

matériau du boîtier/corps:

laiton

tension assignée (Ue):

30 V

courant assigné In:

1.5 A

filetage à visser:

M8

revêtement du boîtier:

non revêtu

matériau du revêtement de contact:

or

classe de protection (IP), monté:

IP67

Connecteurs ronds pour transmission de courant. Le connecteur débrochable est soudé directement sur le circuit imprimé. Conception compacte avec densité de courant fort.