Weidmüller - PCB IP 67 - 1478620000

CopieCopie
Weidmüller - PCB IP 67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage derrière le mur

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • filetage à visser - M12

  • revêtement du boîtier - non revêtu

  • matériau du revêtement de contact - or

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118286823

Réf. Sonepar

00097828682

Réf. Fournisseur

1478620000

Réf. Commerciale

Weidmüller

mode de pose:

montage derrière le mur

matériau du boîtier/corps:

laiton

filetage à visser:

M12

revêtement du boîtier:

non revêtu

matériau du revêtement de contact:

or

classe de protection (IP), monté:

IP67

Connecteurs ronds pour transmission de courant. Le connecteur débrochable est soudé directement sur le circuit imprimé. Conception compacte avec densité de courant fort.