Weidmüller - PCB IP 67 - 2421830000

CopieCopie
Weidmüller - PCB IP 67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage derrière le mur

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • courant assigné In - 4 A

  • filetage à visser - M12

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionne

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118431117

Réf. Sonepar

00097843111

Réf. Fournisseur

2421830000

Réf. Commerciale

Weidmüller

mode de pose:

montage derrière le mur

matériau du boîtier/corps:

laiton

tension assignée (Ue):

250 V

courant assigné In:

4 A

filetage à visser:

M12

revêtement du boîtier:

nickelé

matériau du revêtement de contact:

or

degré de pollution:

3

classe de protection (IP), monté:

IP67

Connecteurs ronds pour transmission de courant. Le connecteur débrochable est soudé directement sur le circuit imprimé. Conception compacte avec densité de courant fort.