Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - PCB IP 67 - 2423440000

CopieCopie
Weidmüller - PCB IP 67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • tension assignée (Ue) - 30 V

  • courant assigné In - 2 A

  • filetage à visser - M12

  • revêtement du boîtier - nickelé

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118431384

Réf. Sonepar

00097843203

Réf. Fournisseur

2423440000

Réf. Commerciale

Weidmüller

matériau du boîtier/corps:

laiton

tension assignée (Ue):

30 V

courant assigné In:

2 A

filetage à visser:

M12

revêtement du boîtier:

nickelé

matériau du revêtement de contact:

or

degré de pollution:

3

classe de protection (IP), monté:

IP67

Connecteurs ronds pour transmission de courant. Le connecteur débrochable est soudé directement sur le circuit imprimé. Conception compacte avec densité de courant fort.