Weidmüller - PCB IP 67 - 2424370000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de contact à fiche, extérieur - mâle (fiche)
mode de pose - montage frontal
nombre de pôles - 5
courant assigné In - 4 A
avec raccordement de blindage - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118432169
Réf. Sonepar
00097843302
Réf. Fournisseur
2424370000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de contact à fiche, extérieur:
mâle (fiche)
mode de pose:
montage frontal
nombre de pôles:
5
courant assigné In:
4 A
avec raccordement de blindage:
Non
nombre de contacts de commande:
5
matériau du boîtier/corps:
laiton
revêtement du boîtier:
nickelé
matériau du revêtement de contact:
or
degré de pollution:
3
classe de protection (IP), monté:
IP67
tension assignée (Ue):
60 V
avec filetage:
Oui