Weidmüller - PCB IP 67 - 2530810000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
matériau de l'insert de connecteur - thermoplastique
courant assigné In - 16 A
température ambiante - -40...85 °C
tension assignée (Ue) - 63 V
Emballage et conditions
60 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118540932
Réf. Sonepar
00097854093
Réf. Fournisseur
2530810000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de pôles:
5
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
courant assigné In:
16 A
température ambiante:
-40...85 °C
tension assignée (Ue):
63 V
degré de pollution:
3
matériau du revêtement de contact:
nickel/or
matériau de l'insert de contact:
plastique
matériau du contact:
cuivre
matériau du corps isolant:
polyamide
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
nombre min. de cycles d'insertion:
500