Weidmüller - PCB IP 67 - 2530830000

CopieCopie
Weidmüller - PCB IP 67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - autre

  • matériau du boîtier/corps - zinc

  • type de verrouillage - raccord à écrou

  • classe de protection (IP), monté - IP67

Emballage et conditions

  • 60 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118540956

Réf. Sonepar

00097854095

Réf. Fournisseur

2530830000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition du boîtier:

autre

matériau du boîtier/corps:

zinc

type de verrouillage:

raccord à écrou

classe de protection (IP), monté:

IP67

Les connecteurs débrochables offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.