Weidmüller - PCB IP 67 - 1172370000

CopieCopie
Weidmüller - PCB IP 67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • nombre de contacts d'alimentation - 4

  • nombre de contacts de commande - 4

  • matériau du revêtement de contact - or

  • avec raccordement PE - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248964451

Réf. Sonepar

00097896445

Réf. Fournisseur

1172370000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de pôles:

4

nombre de contacts d'alimentation:

4

nombre de contacts de commande:

4

matériau du revêtement de contact:

or

avec raccordement PE:

Non

Connecteur rond pour montage. Avec câble connecté.