Weidmüller - PCF 7.50/03/180 3.5SN OR BX - Blocs de jonction pour CI pas > 10mm - 9500630000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements électriques - 3
dimension des raccordements - 7.5 mm
type de raccordement du conducteur - raccordement par fiche plate
courant assigné In - 24 A
couleur du boîtier/corps - orange
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Blocs de jonction pour CI pas > 10mm
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190191665
Réf. Sonepar
00097019166
Réf. Fournisseur
9500630000
Marque
Weidmüller
nombre de raccordements électriques:
3
dimension des raccordements:
7.5 mm
type de raccordement du conducteur:
raccordement par fiche plate
courant assigné In:
24 A
couleur du boîtier/corps:
orange
hauteur:
18.4 mm
nombre d'étages:
1
angle circuit imprimé/raccordement conducteur:
90° (vertical vers le haut)
tension assignée (Ue):
690 V
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
2
type de raccordement du circuit imprimé:
raccord à souder
matériau de la surface de raccordement:
autre
longueur de la broche:
3.5 mm
matériau du corps isolant:
polyamide
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
température de fonctionnement:
-50...100 °C
type de fixation du circuit imprimé:
autre
type de fixation:
souder
type de banderolage:
autre
classe de protection (IP), monté:
IP00
Les Atouts de l'article:
Bloc de jonction pour circuit imprimé (terminal imprimé, terminal carte) pour une transmission simple et sûre des données directement vers l'API.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


