Weidmüller - Peigne 2 broches pour bloc de jonction à raccordement SNAP IN 6mm² - 3077580000

CopieCopie
Weidmüller - Peigne 2 broches pour bloc de jonction à raccordement SNAP IN 6mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 41 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • nombre de bornes reliées - 2

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

Séries-S - Bloc de jonction à raccordement SNAP IN

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4099987081788

Réf. Sonepar

00097010603

Réf. Fournisseur

3077580000

Marque

Weidmüller

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

41 A

tension assignée (Ue):

400 V

nombre de bornes reliées:

2

isolé:

Oui

dimension de trame:

8.2 mm

mode de pose:

enfichable

couleur:

orange

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

Peigne 2 broches pour bloc de jonction à raccordement SNAP IN 6mm²

Les Atouts de l'article:

Peigne 2 broches pour bloc de jonction à raccordement SNAP IN 6mm²

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.