Weidmüller - Plaque de maintien (boîtier), 142 x 251 x 1.5 mm - 8000115923

CopieCopie
Weidmüller - Plaque de maintien (boîtier), 142 x 251 x 1.5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • hauteur - 251 mm

  • largeur - 142 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

matériau:

acier inoxydable

hauteur:

251 mm

largeur:

142 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

non traité

Coffrets industriels

Les Atouts de l'article:

KTB MOPL 3020 S2N -Coffrets industriels

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.