Weidmüller - PPT/35 - Série SAK - blocs de jonction Bloc de jonction de test sectionnable, Ra - 3835020000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1.5...6 mm²
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - noir
largeur - 15 mm
courant assigné In - 30 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Série SAK - blocs de jonction
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190971885
Réf. Sonepar
00097097188
Réf. Fournisseur
3835020000
Marque
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
1.5...6 mm²
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
noir
largeur:
15 mm
courant assigné In:
30 A
tension assignée (Ue):
1500 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
1.5...4 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...10 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...10 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
étages reliés à l'intérieur:
Non
matériau du corps isolant:
thermodurci
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-60...160 °C
hauteur:
138 mm
profondeur:
77 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
finition de la séparation longitudinale:
enfichable
finition de la séparation transversale:
sans
avec prise de test intégrée:
Non
Les Atouts de l'article:
Barrette de raccordement de séparation des circuits pendant les essais ou les mesures.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


