Weidmüller - Protection surtension - 2668450000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1
courant de décharge nominal (8/20) - 50 kA
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 1.5 kV
mode de pose - sur élément de base
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protection surtension
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118692082
Réf. Sonepar
00097005130
Réf. Fournisseur
2668450000
Marque
Weidmüller
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
1
courant de décharge nominal (8/20):
50 kA
tension nominale AC:
230 V
niveau de protection:
1.5 kV
mode de pose:
sur élément de base
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Non
courant de choc de décharge max. (8/20):
100 kA
tension max de régime permanent:
305 V
niveau de protection L-N:
1.5 kV
niveau de protection N-PE:
1.5 kV
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
fusible auxiliaire intégré:
Non
taille (DIN):
1 TE
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Dispositif de protection contre la foudre et la surtension pour l'ingénierie électrique et l'alimentation. Le dispositif doit être installé près de l'alimentation du système à protéger.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.



