Weidmüller - Protection surtension - 2674410000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale AC - 240 V
schéma de liaison - Non
Schéma de liaison IT - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protection surtension
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118686791
Réf. Sonepar
00097006806
Réf. Fournisseur
2674410000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
tension nominale AC:
240 V
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Oui
schéma de liaison N-C:
Oui
schéma de liaison TN-C-S:
Oui
schéma de liaison TN-S:
Oui
schéma de liaison TT:
Oui
autre schéma de liaison:
Oui
courant de choc de décharge max. (8/20):
20 kA
tension max de régime permanent:
300 V
résistance de court-circuit (Isccr):
25 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Oui
fusible auxiliaire intégré:
Non
sans courant de fuite:
Oui
taille (DIN):
autre
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP30