Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - Protection surtension - 8449050000

CopieCopie
Weidmüller - Protection surtension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale CA - 48...48 V

  • tension nominale CC - 48...48 V

  • tension max de régime permanent - 53 V

  • tension continue la plus élevée CC - 48 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4008190139407

Réf. Sonepar

00097013940

Réf. Fournisseur

8449050000

Marque

Weidmüller

courant de décharge nominal (8/20):

5 kA

tension nominale CA:

48...48 V

tension nominale CC:

48...48 V

tension max de régime permanent:

53 V

tension continue la plus élevée CC:

48 V

courant de charge nominal:

1.25 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

300 V

niveau de protection conducteur/terre:

150 V

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

type raccordement 1:

borne

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

version anti-déflagration:

Non

largeur d'assemblage:

6 mm

indice de protection (IP):

IP20

Dispositif de protection contre les surtensions en informatique et métrologie. Le dispositif doit être posé près de l'installation à protéger.