Weidmüller - Protection surtension - 4011070000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale CA - 230...230 V
tension max de régime permanent - 275 V
mode de pose - autre
type raccordement 1 - autre
avec contact de signalisation à distance - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protection surtension
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190205751
Réf. Sonepar
00097020575
Réf. Fournisseur
4011070000
Marque
Weidmüller
tension nominale CA:
230...230 V
tension max de régime permanent:
275 V
mode de pose:
autre
type raccordement 1:
autre
avec contact de signalisation à distance:
Non
version anti-déflagration:
Non
Les Atouts de l'article:
Protection contre la surtension (réseaux de données/technologie MCR)
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


