Weidmüller - Protection surtension - 4140810000

CopieCopie
Weidmüller - Protection surtension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale AC - 230 V

  • mode de pose - autre

  • schéma de liaison - Oui

  • tension nominale DC - 600 V

  • tension max de régime permanent - 420 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008190274108

Réf. Sonepar

00097027410

Réf. Fournisseur

4140810000

Réf. Commerciale

Weidmüller

tension nominale AC:

230 V

mode de pose:

autre

schéma de liaison:

Oui

tension nominale DC:

600 V

tension max de régime permanent:

420 V

fusible auxiliaire intégré:

Non

taille (DIN):

autre

Eclateur à gaz, Protection surtension