Weidmüller - Protection surtension - 8972270000

CopieCopie
Weidmüller - Protection surtension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale CC - 24...24 V

  • tension continue la plus élevée CC - 30 V

  • courant de charge nominal - 50 A

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • type raccordement 1 - borne à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4032248793488

Réf. Sonepar

00097270000

Réf. Fournisseur

8972270000

Marque

Weidmüller

tension nominale CC:

24...24 V

tension continue la plus élevée CC:

30 V

courant de charge nominal:

50 A

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

type raccordement 1:

borne à vis

surveillance parasurtension:

Oui

avec contact de signalisation à distance:

Non

version anti-déflagration:

Oui

largeur d'assemblage:

18 mm

indice de protection (IP):

IP20

Dispositif de protection contre les surtensions en informatique et métrologie. Le dispositif doit être posé près de l'installation à protéger.