Weidmüller - Protection surtension - 2755990000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3
courant de décharge nominal (8/20) - 15 kA
niveau de protection - 4.8 kV
mode de pose - saillie
schéma de liaison - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protection surtension
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675003359
Réf. Sonepar
00097500335
Réf. Fournisseur
2755990000
Marque
Weidmüller
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
3
courant de décharge nominal (8/20):
15 kA
niveau de protection:
4.8 kV
mode de pose:
saillie
schéma de liaison:
Oui
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Non
courant de choc de décharge max. (8/20):
15 kA
tension nominale DC:
1500 V
tension PV max.:
1500 V
niveau de protection L-N:
4.8 kV
niveau de protection N-PE:
4.8 kV
résistance de court-circuit (Isccr):
11 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Oui
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
6 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
6 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP67


