Weidmüller - Protection surtension - 8924590000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 2.5 kA
tension nominale CA - 110...110 V
tension nominale CC - 150...150 V
tension max de régime permanent - 125 V
tension continue la plus élevée CC - 180 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protection surtension
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248696239
Réf. Sonepar
00097590000
Réf. Fournisseur
8924590000
Marque
Weidmüller
courant de décharge nominal (8/20):
2.5 kA
tension nominale CA:
110...110 V
tension nominale CC:
150...150 V
tension max de régime permanent:
125 V
tension continue la plus élevée CC:
180 V
courant de charge nominal:
2 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
800 V
niveau de protection conducteur/terre:
800 V
niveau de protection conducteur/masse de signal:
800 V
mode de pose:
sur élément de base
type raccordement 1:
autre
surveillance parasurtension:
Non
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
version anti-déflagration:
Oui
largeur d'assemblage:
17.8 mm
indice de protection (IP):
IP20


