Weidmüller - Protection surtension - 2983630000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1
tension nominale AC - 240 V
mode de pose - Rail DIN 35 mm
schéma de liaison - Non
tension max de régime permanent - 300 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protection surtension
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099986839755
Réf. Sonepar
00097683975
Réf. Fournisseur
2983630000
Marque
Weidmüller
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
1
tension nominale AC:
240 V
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Non
tension max de régime permanent:
300 V
résistance de court-circuit (Isccr):
50 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Oui
fusible auxiliaire intégré:
Non
taille (DIN):
autre
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
VPU AC I 0 N-PE 305/50 LH -Protection surtension
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


