Weidmüller - Protection surtension - 3013010000

CopieCopie
Weidmüller - Protection surtension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 5

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • schéma de liaison - Oui

  • tension nominale DC - 1500 V

  • tension continue la plus élevée CC - 1500 V

Emballage et conditions

  • 9 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4099986922600

Réf. Sonepar

00097692260

Réf. Fournisseur

3013010000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

5

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Oui

tension nominale DC:

1500 V

tension continue la plus élevée CC:

1500 V

tension PV max.:

1500 V

résistance de court-circuit (Isccr):

50 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Oui

fusible auxiliaire intégré:

Non

taille (DIN):

autre

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

VPU PV I+II 5 0M 1500 -Protection surtension