Weidmüller - Protection surtension - 3013020000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 5
mode de pose - Rail DIN 35 mm
schéma de liaison - Oui
tension nominale DC - 1500 V
tension continue la plus élevée CC - 1500 V
Emballage et conditions
9 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protection surtension
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099986922617
Réf. Sonepar
00097692261
Réf. Fournisseur
3013020000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
5
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Oui
tension nominale DC:
1500 V
tension continue la plus élevée CC:
1500 V
tension PV max.:
1500 V
résistance de court-circuit (Isccr):
50 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Oui
fusible auxiliaire intégré:
Non
taille (DIN):
autre
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20