Weidmüller - Protection surtension - 3037010000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1
tension nominale AC - 230 V
mode de pose - Rail DIN 35 mm
schéma de liaison - Non
autre schéma de liaison - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protection surtension
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099986998919
Réf. Sonepar
00097699891
Réf. Fournisseur
3037010000
Marque
Weidmüller
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
1
tension nominale AC:
230 V
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Non
autre schéma de liaison:
Oui
résistance de court-circuit (Isccr):
0.1 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Oui
fusible auxiliaire intégré:
Non
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
35 mm²
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
VPU AC I 1 N-PE 305/50 LH -Protection surtension
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


